Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Számítógépház nyomófedéllel DE

Cikkszám: 951637 DE
  • Ajtónyitás szöge: 225
  • Hengerzár: Moduláris betét
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 0,9 mm
Ajtónyitás szöge 225 fok
Hengerzár Moduláris betét
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Magasság 800 mm
Szélesség 750 mm
Mélység 550 mm
Belső magasság 640 mm
Belső szélesség 670 mm
Hasznos mélység 520 mm
Nyomófedél méret 236×290 mm
Súly 39 kg
Termék fajtája Számítógépház

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 951637 DE

Leírás

Kivitel:

Számítógépház ventillátorral és állítható, horganyzott polccal.

Tartalom:

A fixen beépített elektromos installáció tartalmazza a 6-os konnektor-elosztót (250 / 16 A Be- / Kikapcsolóval), 1,2 m csatlakozókábelt.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 5005 élénkkék porszórt bevonattal.

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek
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
    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz