{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Anyagvastagság | 0,9 mm | |
Ajtónyitás szöge | 250 fok | |
Hengerzár | Moduláris betét | |
Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Magasság | 1 620 mm | |
Szélesség | 1 000 mm | |
Mélység | 700 mm | |
Szélesség G-ben | 40 | |
Mélység G-ben | 28 | |
Monitorház hasznos magassága | 460 mm | |
Monitorház hasznos szélessége | 690 mm | |
Monitorház hasznos mélysége | 230 mm | |
Alapszekrény hasznos magassága | 645 mm | |
Alapszekrény hasznos szélessége balra | 700 mm | |
Alapszekrény hasznos szélessége jobbra | 223 mm | |
Bemenet csatlakozó típus | J | |
Névleges feszültség | 250 V | |
Be- / kikapcsoló | igen | |
Súly | 120 kg | |
Energiaellátás | Vezetékes | |
Termék fajtája | Számítógépes munkaállomás |
Cikkszám | 948251 CH | |
EAN / GTIN | 4062406074401 |