Számítógépes munkaállomás DE

Cikkszám: 948121 DE
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
24 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.
  • Ajtónyitás szöge: 250
  • Hengerzár: Moduláris betét
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
  • IP védettségi osztály: IP 41

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 0,9 mm
Ajtónyitás szöge 250 fok
Hengerzár Moduláris betét
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
IP védettségi osztály IP 41
Magasság 1 740 mm
Szélesség 750 mm
Mélység 500 mm
Szélesség G-ben 30
Mélység G-ben 20
Monitorház hasznos magassága 460 mm
Monitorház hasznos szélessége 690 mm
Monitorház hasznos mélysége 230 mm
Alapszekrény hasznos magassága 645 mm
Alapszekrény hasznos szélessége 700 mm
Bemenet csatlakozó típus F
Névleges feszültség 250 V
Be- / kikapcsoló igen
Súly 82 kg
Energiaellátás Vezetékes
Termék fajtája Számítógépes munkaállomás

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 948121 DE
EAN / GTIN 4062406073787

Leírás

Kivitel:

TFT monitorház lapos kijelzőkhöz, fix tárolóhellyel a kábeleknek. Számítógépház a ház fedelében ventillátorral és állítható polccal. Zárható billentyűzet fiók bambusz csuklótámasszal, 3 fokozatban állítható magasságú 60 mm-es osztásban. A billentyűzetfiók rögzítődik végállásban. Bambusz rakodópolc.

Funkció:

IP41: Függőlegesen hulló víz és ⌀ > 1 mm idegen testek behatolása ellen védett, azonban a szerszámoktól és drótoktól távol kell tartani.

Tartalom:

A fixen beépített elektromos installáció tartalmazza a konnektorsort (6 db csatlakozóaljzat, 250 V / 16 A BE-/Ki-kapcsolóval), 1,2 m csatlakozókábellel.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók és fiókok RAL 7016 antracit porszórt bevonattal.

Figyelem:

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek