Öltözőszekrények ferde tetős felsőrésszel a fekete és fehér ruházat szétválasztásához, műanyag lábakkal és DOM hengerzárral 2

Cikkszám: 949733 2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.
  • Ajtónyitás szöge: 110
  • Hengerzár: moduláris zárbetét
  • Szín kiválasztása: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 0,8 mm
Ajtónyitás szöge 110 fok
Hengerzár moduláris zárbetét
Szín kiválasztása RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Magasság elöl 1 950 mm
Magasság hátul 2 180 mm
Szélesség 600 mm
Mélység 500 mm
Rekeszenkénti hasznos szélesség 2 × 240 mm
Rekeszenkénti hasznos mélység 477 mm
Ruhás rekeszenkénti hasznos magasság 1 420 mm
Ferde tetős kalaptartónkénti hasznos mélység 328 mm
Polclap szélessége 298 mm
Polclap mélysége 477 mm
Súly 42 kg
Termék fajtája Öltözőszekrény

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 949733 2
EAN / GTIN 4067263828808

Leírás

Kivitel:

Öltözőszekrény extra széles, osztott rekesszel a fekete és fehér ruházat szétválasztásához. Az egy részen belüli közfal az utcai- és a munkaruházat higiénikus szétválasztására szolgál. A két, egymás felé csukódó szárnyas ajtó egy zárral központilag zárható. Ajtók rombusz alakú szellőztető lyukakkal és címkekerettel. Fixen hegesztett felső polccal. Ruhaakasztó rúd 3 elcsúsztatható fogassal.
Műanyag lábakkal.
Kiváló minőségű hengerzárral.

Szabvány:

DIN 4547

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit porszórt bevonattal. Egyedi színben nem elérhető.

Figyelem:

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek