Rácsos hátsó az S625-A18 keretprofilhoz 2700X1000

Cikkszám: 991452 2700X1000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Rács magassága 1 000 mm
Szemszélesség 50×50×3 mm
Polc mezőszélességhez 2 700 mm
Rács anyaga horganyzott
Termék fajtája Rácsos hátfal

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 991452 2700X1000
EAN / GTIN 4004514286666
Gyártó száma 16117-100

Leírás

Kivitel:

Kék keret, horganyzott rács. Rácsosztás 50×50×2,5 mm.

Felhasználás:

A raktári áruk leesés elleni védelme érdekében közlekedési utaknál és munkaterületeken.

Alkalmazható:

Keret profil S625-A18. Állványszélesség 100 mm. 991212 sz. 4000, 4500, 5000 méretű; 991217 sz. 4000, 4500, 5000 méretű; 991222 sz. minden méretű; 991227 sz. minden méretű raklaptartó polcokhoz.