{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Anyagvastagság | 1,5 mm | |
Fiók / kihúzható polc teherbírása | 1 000 kg | |
Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Magasság | 300 mm | |
Szélesség | 920 mm | |
Mélység | 1 300 mm | |
Hasznos magasság | 35 mm | |
Hasznos szélesség | 830 mm | |
Hasznos mélység | 1 200 mm | |
Kihúzható polc beépítési magasság | 300 mm | |
Polclap kihúzási hossza | 70 % | |
Polcmező hasznos szélesség | 920 mm | |
Kihúzható polc teherbírás | 1 000 kg | |
Felhasználási terület | Nagy teherbírású polc | |
Termék fajtája | Kihúzható polc |
Cikkszám | 993101 70 | |
EAN / GTIN | 4062406097486 |