Kaptár polc Mélység 3000 mm 4X4

Cikkszám: 991521 4X4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Termékadatok

Technikai adatok

Magasság 1 000 mm
Szélesség 1 000 mm
Polc magassága 207 mm
Polc szélessége 225 mm
Rekeszek száma 16
Felületi terhelés / rekesz 300 kg
Súly 450 kg
Termék fajtája Hosszú árus raktári polc

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 991521 4X4
EAN / GTIN 4251305418137
Gyártó száma 130200208

Leírás

Kivitel:

Hosszú árus raktári polc mindenféle rudak és sík anyagok áttekinthető és helytakarékos tárolásához.
Porszórt bevonatú keret horganyzott acéllemezből készült végigmenő rekeszekkel. Egyszer magasítható, szélességben tetszőlegesen bővíthető. Feliratcsíkokkal.

Szín:

Keret RAL 7016 antracit porszórt bevonattal.

Figyelem:

Szállítás összeszerelés nélkül.
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
    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz