Vario munkapad 24G házzal, magasság 950 mm, bambusz munkalap 1000/4 mm

Cikkszám: 922671 1000/4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
26 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.
  • Szerkezet kivitele: Acélszerkezet
  • Munkapad magassága: 950
  • Fiók / kihúzható polc teherbírása: 75
  • Munkapad / asztal teherbírás – felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fán): 400
  • Lapvastagság: 50

Termékadatok

Technikai adatok

Szerkezet kivitele Acélszerkezet
Anyagvastagság 1 mm
Munkapad magassága 950 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása 75 kg
Munkapad / asztal teherbírás – felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fán) 400 kg
Lapvastagság 50 mm
Kihúzható fiókok (részben/teljesen) 100 %
Fiókok hasznos területe G-ben 20×20
Hengerzár Moduláris betét
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Sorozat vario
Magasság 950 mm
Munkalap hossza 1 000 mm
Munkalap mélysége 750 mm
Munkalap vastagsága 50 mm
Fiókház magassága 400 mm
Fiókház szélessége 600 mm
Fiókház mélysége 650 mm
Fiókház hasznos magassága 325 mm
Fiók hasznos szélessége 500 mm
Fiók hasznos mélysége 500 mm
Fiók hasznos szélessége G-ben 20
Fiók hasznos mélysége G-ben 20
Fiókok száma 4
Súly 117 kg
Termék fajtája Munkapad

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 922671 1000/4
EAN / GTIN 4062406084677

Leírás

Kivitel:

Munkapad stabil acélszerkezetből. 50 mm széles lábrészek keresztmerevítővel. Lábak a padlót védő műanyag talpakkal. A merevítéshez 1 pár sarokmerevítővel. A 24G fiókház hengerzárral központilag zárható. 100%-ban kihúzható fiókok különböző méretekben és 75 kg teherbírással.

Elhelyezés:

Fiók előlap magasság mm: 50, 75, 75, 125

Tartalom:

2 × lábrész, 1 × pár sarokmerevítő, ház fiókokkal, munkalap.

Opcionális tartozék:

Kiegészítő tartozékokat, mint manuális magasságállítást, kerekeket, oldalburkolatot stb. a GridLine alkotóelemeknél talál a 92. termékcsoportban.

Szín:

Ház, lábrész és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.

Figyelem:

Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek

Ugyanabból a sorozatból "vario" Összes megtekintése