VDE Gumi fedőruha 500 x 500 mm

Cikkszám: 1827030
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Műhelykocsi

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1827030
EAN / GTIN 4010886857045
Gyártó száma 1827030
L-szám L60160 4666

Leírás

Leírás:

VDE védőfelszerelés a VDE 0680 1. rész szerint
vastagság: 1,6 mm
Rollázott csapágyazás megakadályozza a repedést!

Jellemző:

  • Teljes szélesség [mm]: 500 mm
  • Teljes magasság [mm]: 1,6 mm
  • Teljes hossz [mm]: 500 mm
  • 1000 V szigetelt: igen
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: igen