{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Típus | 1125L | |
Magasság | 1 150 mm | |
Szélesség | 570 mm | |
Talpfelület hossza | 250 mm | |
Talpfelület szélessége | 320 mm | |
Kerék ⌀ | 260 mm | |
Teherbírás | 200 kg | |
Kerék anyaga | Levegős abroncsok | |
Súly | 11 kg | |
Termék fajtája | Szállítókocsi |
Cikkszám | 919900 1125L | |
EAN / GTIN | 4017976011257 | |
Gyártó száma | 63903216017 |