Kiegészítő akasztó, Hasznos hossz: 75mm

Cikkszám: 918604 75
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hasznos hossz (mm) Egységár ÁFA-val
  • Anyag: horganyzott

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Hasznos hossz 75 mm
Anyag horganyzott
Súly 0,16 kg
Termék fajtája horog

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 918604 75
EAN / GTIN 4062406098094
Gyártó száma 918604 75

Leírás

Kivitel:

Galvanikusan horganyzott acéllemezből.

Alkalmazható:

A 918603 sz. 920 méretű merevítőbe történő beakasztáshoz.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz