Görgős lemez L-BOXX Roller

Cikkszám: 1600A001S9
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Szerszám szállítórendszer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1600A001S9
EAN / GTIN 3165140767699
Gyártó száma 1600A001S9
L-szám L00620 98

Leírás

Leírás:

  • Görgős lemez L-BOXX Roller, Az L-BOXX Roller a Bosch Mobility System részeként kényelmes szállítást tesz lehetővé
  • Integrált kattintós csatlakozója biztosítja, hogy az egymásra helyezett L-BOXX elemek szilárdan rögzítve legyenek a biztonságos szállítás érdekében
  • A 100 kg-os teherbírás garantálja a stabilitást és a robusztusságot
  • Négy forgó görgőjének köszönhetően az L-BOXX Roller rendkívül kényelmesen mozgatható
  • Ez az ideális szállítási megoldás az L-BOXX elemek és az L-Case-ek számára

Jellemző:

  • Külső méretek (szélesség x hosszúság x magasság): 646 x 492 x 184 mm
  • Súly: 3,8 kg
  • Materiális kivitel: ABS
  • Maximális terhelés: 100,0 kg