{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Típus | KF2 | |
Magasság | 860 mm | |
Szélesség | 890 mm | |
Mélység | 500 mm | |
Rakodófelület szélessége | 600 mm | |
Rakodófelület mélysége | 500 mm | |
Rakodófelület magassága alul | 195 mm | |
Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül | 2 | |
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel | 2 | |
Kerék ⌀ | 125 mm | |
Teherbírás | 250 kg | |
Kerék anyaga | TPE | |
Súly | 11 kg | |
Szabvány | EN 1757-3 | |
Termék fajtája | Fogantyús kocsi |
Cikkszám | 919805 KF2 | |
EAN / GTIN | 4017976011615 | |
Gyártó száma | 1161 |