Gyűjtőedény 1000-l-IBC tartályhoz festett 2X1000

Cikkszám: 981310 2X1000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.
  • Anyagvastagság: 3
  • Szín kiválasztása: RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
  • Tárolás: 1 − 3 vízveszélyeztetési osztály tárolása; Környezetre káros anyagok tárolása; Maró anyagok tárolása tilos; Gyúlékony anyagok tárolása engedélyezett

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 3 mm
Szín kiválasztása RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Tárolás 1 − 3 vízveszélyeztetési osztály tárolása; Környezetre káros anyagok tárolása; Maró anyagok tárolása tilos; Gyúlékony anyagok tárolása engedélyezett
Gyűjtőtérfogat 1 000 l
Magasság 435 mm
Szélesség 2 650 mm
Mélység 1 300 mm
Tárolható IBC/KTC-k száma 2
IBC-k száma 2
Felületi terhelés 1 000 kg/m2
Súly lakkozott 226 kg
Súly horganyzott 239 kg
Termék fajtája Gyűjtőedény

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 981310 2X1000
EAN / GTIN 2050001937629

Leírás

Kivitel:

3 mm acéllemezből. Aláfutási magasság 100 mm.
Horganyzott ráccsal.

Felhasználás:

Szennyezett IBC (Intermediate Bulk-Container) és KTC (konténer tartály) biztonságos tárolásához. Az 1 − 3 GHS kategóriába tartózó gyúlékony folyadékokhoz, valamint az 1 − 4 GHS kategóriába tartózó vízre veszélyes folyadékokhoz.

Szabvány:

Megfelelőségi nyilatkozat (ÜHP) az építészeti szabályok listája szerint a StawaR (acéltartályokról szóló) irányelvnek megfelelően.

Szín:

Alapkivitelben RAL 5012 világoskék.