Gyűjtőedény, összehajtogatható és járművel járható Rigid-Lock Quick Berm® Plus 4240 l

Cikkszám: 984110 4240
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése Rigid-Lock QuickBerm® XT
Gyűjtőtérfogat 4 240
Szélesség 4 600 mm
Mélység 3 000 mm
Tálcamagasság 300 mm
Magasság összecsukva 410 mm
Szélesség összehajtva 610 mm
Mélység összehajtva 610 mm
Termék fajtája Összehajtható tálca

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 984110 4240
EAN / GTIN 697841156364
Gyártó száma 28502

Leírás

Kivitel:

Járművel járható, összehajtható tálca PVC bevonatos szövetből. Egyrészes szerkezet – gyors és egyszerű felállítás, szerelés nem szükséges. A PVC bevonatú szövet számos vegyszernek ellenáll, beleértve a kőolajat, az olajokat, kenőanyagokat és a legtöbb savat. UV sugárzásnak tartósan ellenáll, ideális kültéri használatra.
Rigid-Lock technológia: A szabadalmaztatott támaszték kialakítás maximalizálja a gyűjtőedény belső terét
és csökkenti a botlásveszélyt a külső oldalon. Az oldalfalakat 30 cm magas, 90°-os függőleges pozícióban rögzítik
a szerkezet nagy stabilitása érdekében. Az oldalfalak gyorsan leengedhetőek az egyszerű be- és kihajtás
lehetővé tételéhez. A tartó egy védelmet nyújtó nylon foglalatban van és az alsó pozícióban rögzülve
kerekenként akár 5000 kg járműforgalmat is elvisel. A foglalaton integrált lyukak vannak cölöpök leveréséhez
(a cölöpöket nem tartalmazza).
CriticalCorner™: Megerősített CriticalCorner™ design elektromágneses energia és nyomás alatt létrehozott körbefutó nagyfrekvenciás hegesztéssel,
mely tartós, áthatolhatatlan kötést képez
a 100 %-ban tömör zárás érdekében. Megakadályozza a sarkok púposodását, kinyílását vagy megrogyását teljes fedés esetén
a megbízható folyadékzárás érdekében. A falak 25 mm-es kopásálló szegéllyel rendelkeznek a felső szél mentén
a fal plusz erősítése és ellenálló képessége érdekében. A varrat lezárások megakadályozzák, hogy a levegő, gázok, gőzök vagy folyadékok
behatoljanak a sarkoknál vagy ott kilépjenek.
Nagy terhelésnek kitehető, járművel járható, hosszú élettartamú összehajtogatható tálca járművekhez, nehéz eszközökhöz és tartálykocsikhoz. Az EnGuard™ VI módosított PVC bevonatos szövet vastagabb és robusztusabb gyakori járműforgalomhoz és erős igénybevételhez.

Figyelem:

  • A külső méretnél adjon hozzá 203 mm-t a szélességhez és a mélységhez a támaszték és a foglalat figyelembe vétele érdekében.
  • A sarokméret kiválasztásánál a be- és kijáratnál be kell tartani 305 mm távolságot a fal leengedéséhez és felemeléséhez.