Kivitel:
Stabil és nagyszilárdságú kovácsolt- / acélszerkezet. Nagyon nyugodt járás és pontos megvezetés a CNC-megmunkált összetevők következtében. Rendkívül erős szorítás a speciális befogóeszköznek köszönhetően. A satu magasságállításakor egy beépített gáztöltésű rugóstag gondoskodik a súlykiegyenlítésről. Gyors rögzítés bármely tetszőleges helyzetben a biztonsági rögzítőkar segítségével.
Előny:
A satu a magasságállító használata esetén további forgólap nélkül is 360°-ban elforgatható, a munkadarab legkedvezőbb munkahelyzetbe történő állításához. Minden emeléskor és forgatáskor fennáll a DIN 31001 1. részében megkövetelt 25 mm biztonsági távolság.
Felhasználás:
A satu centiméterpontos beállításához az ideális munkavégzési magasságba (különösen fontos tanműhelyek és iskolai műhelyek esetén).
Alkalmazható:
967000 sz. GARANT párhuzamsatuhoz.
Tartalom:
Inkluzív rögzítő anyagok munkapadra történő rögzítéshez.
Szín:
Ezüstszürke
Figyelem:
A magasságállító készülék eredeti LEINEN satukhoz is alkalmas (a
967060 sz. LEINEN-JUNIOR-hoz nem).