Lemeztartó üres 12 kulcshoz No. 6

Cikkszám: 5079540
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5079540
EAN / GTIN 4010886507957
Gyártó száma 5079540
L-szám L60160 5447

Leírás

Leírás:

6. sz. Dupla villáskulcs kulcskészlethez
10 x 38 mm-es négyzetes lyukú perforált lemezekhez való

Jellemző:

  • Teljes szélesség [mm]: 600 mm
  • Teljes magasság [mm]: 170 mm
  • Teljes hossz [mm]: 15 mm
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • 10 x 38 mm-es négyzet alakú furatokhoz: igen
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs