{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Létratechnika teherbírása | 150 kg | |
Szélesség | 400 mm | |
Létrahossz | 3,42 m | |
Munkamagasság kb. | 4,35 m | |
Kereszttartó magassága | 87 mm | |
Létrafok-/lépcsőfok mélység | 85 mm | |
Lépcsőfokok száma | 14 | |
Keresztmerevítők száma | 1 | |
Anyag | Lépcsők és szárak sajtolt alumínium profilból | |
Lépcső kivitele | Lépcső | |
Súly | 11,4 kg | |
Szabvány | DIN EN 131-2 | |
Termék fajtája | Egyágú létra |
Cikkszám | 966080 14 | |
EAN / GTIN | 4003866403844 | |
Gyártó száma | 40384 |