JLS3 Traverse 2 láb között 1600 mm fekete

Cikkszám: JLS3-TRAA3BS
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Mobil munkapad

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám JLS3-TRAA3BS
EAN / GTIN 3662424109799
Gyártó száma JLS3-TRAA3BS

Leírás

Leírás:

  • Multifunkcionális csatlakozó keresztrúd: Megerősítés vagy tárolás, a választástól függően.
  • 2 lehetséges pozíció: Vízszintes helyzetben a keresztrúd valódi polccá válik, amely alkalmas nehéz és terjedelmes tárgyak tárolására.
  • Függőleges helyzetben és az 1055 magasságú készletek esetében a keresztrúd biztosítja a csatlakozást, miközben lehetővé teszi egy kocsi tárolását
  • Epoxi bevonatú acéllemezből készült (vastagság 15/10).

Jellemző:

  • Általános méretek: L600xH400xD40mm
  • Súly: 10,3kg