• Ez a termék megszűnt, és hamarosan kikerül a kínálatunkból.

Hatszögkulcs és kulcs készlet Torx®-hoz keresztmarkolattal 0

Cikkszám: 962874 0
Kedvezmény
63,24 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. máj. 26.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
65 darabszám azonnal szállítható
  • LD45 keményhab minőség, vastagság: 30
  • Fiók kitöltöttségi szintje E-ben: 18×36
  • Műhelyberendezés: Szerszámszekrény
  • Legkisebb megfelelő fiók előlap magasság: 75

Termékadatok

Technikai adatok

LD45 keményhab minőség, vastagság 30 mm
Fiók kitöltöttségi szintje E-ben 18×36
Műhelyberendezés Szerszámszekrény
Legkisebb megfelelő fiók előlap magasság 75 mm
Szélesség 298 mm
Mélység 598 mm
Szélesség E-ben 18 E
Mélység E-ben 36 E
Kitöltött fiókszélesség E-ben 18 E
Kivitel üres, szerszámkészletekhez
Termék fajtája Keményhab betét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 962874 0
EAN / GTIN 4045197765833

Leírás

Kivitel:

Szerszámkészletek kétszínű keményhab betétben. A zártpórusú hab olajjal szemben ellenálló és semmilyen folyadékot nem szív magába. Antracit fedőréteg, az alsó kék kontrasztszín a hiányzó szerszámokat jelzi.
A keményhab betétek szerszám nélkül, (üres).

Alkalmazható:

Szerszámszekrények / fiókok 36 E mélységgel. A keményhab betétek a fiókszélesség 9 E (149×598×30 mm), vagy 18 E (298×598×30 mm) területét töltik ki.

Tartalom:

Keményhab betét, üres, 962874 sz. 0 méret: 1 db

Szolgáltatások és terméktanácsadás

További termékek a speciális ajánlatból "Újabb készletkisöprés"