Elválasztó lap / válaszfal készlet 75/1

Cikkszám: 950199 75/1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
706 darabszám azonnal szállítható
  • Fiókok hasznos területe G-ben: 16×16

Termékadatok

Technikai adatok

Fiókok hasznos területe G-ben 16×16
Magasság 50 mm
Fiók előlap magassághoz 75 mm
Hozzávaló fiók hasznos szélesség G-ben 16
Hozzávaló fiók hasznos mélység G-ben 16
Termék fajtája Fiók válaszfal

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 950199 75/1
EAN / GTIN 4067263015253

Leírás

Kivitel:

Műanyag oldallemezek, hasított elválasztó lemezek és válaszfalak. A hasított elválasztó lemezeket a fiókok nyílásaiba kell biztonságosan bepattintani. A válaszfalakat be kell tűzni a hasított lemezekbe.
A fiókrendező anyag egy teljes 16×16G fiókot tölt ki.

Alkalmazható:

Fiókok 16×16G.

Tartalma:

Szegélylemez készlet 951560 sz.: 1 × 75 méret
Elválasztó lap 951510 sz.: 5 × 75 méret
Beilleszthető válaszfal 951731 sz.: 10 × 75 méret