Szerelőhüvely KABELEX ABS

Cikkszám: 78610001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Kiszerelő szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 78610001
EAN / GTIN 4018754049554
Gyártó száma 78610001
L-szám L60010 2561

Leírás

Leírás:

  • No. 1503

Jellemző:

  • Átmérő az érintkezési mérethez: 4,0 mm
  • Belső átmérő: 4,0 mm
  • Hossz [mm]: 50 mm
  • Külső átmérő: 6,5 mm
  • Súly: 5 g