• Ez a termék megszűnt, és hamarosan kikerül a kínálatunkból.

Keményhab betét hatszögkulcs készlethez keresztmarkolattal és gömbvégű fejjel 0

Cikkszám: 916756 0
Kedvezmény
34,07 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. máj. 26.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható
  • LD45 keményhab minőség, vastagság: 30
  • Fiók kitöltöttségi szintje: 2/3
  • Műhelyberendezés: Műhelykocsi

Termékadatok

Technikai adatok

LD45 keményhab minőség, vastagság 30 mm
Fiók kitöltöttségi szintje 2/3
Műhelyberendezés Műhelykocsi
Szélesség 352 mm
Mélység 383 mm
Szerszámok száma 0
Kivitel üres, szerszámkészletekhez
Termék fajtája Keményhab betét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 916756 0
EAN / GTIN 4045197764515

Leírás

Kivitel:

A szokásos szerszámkészletek kétszínű PE keményhab betétben. A zártpórusú hab olajjal szemben ellenálló és semmilyen folyadékot nem szív magába. Antracit fedőréteg, az alsó kék kontrasztszín a hiányzó szerszámokat jelzi. A keményhab betétek a fiókok hasznos területének 1/3 (176×383×30 mm) (ezek illenek a 923210 sz. 176-os méretű GARANT habbetétbe is), vagy 2/3 (352×383×30 mm) részét töltik ki.
A keményhab betétek szerszám nélkül, (üres).

Alkalmazható:

470 mm és 450 mm mély GARANT és HOLEX műhelykocsikhoz 916300 / 6302 / 6310 / 6330 / 6331 / 6332 / 6333 / 6338 / 6442 / 6480 / 6485 sz. teljesen kihúzható fiókokkal. Részben kihúzható fiókos műhelykocsikhoz csak feltételesen alkalmas.

Tartalom:

Keményhab betét, üres, 916756 sz. 0 méret: 1 db