KABELEX 1516 bontóhüvely a 1506-os számhoz (4,0 mm-es MOLEX érintkezőhöz)

Cikkszám: 78600006
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Kiszerelő szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 78600006
EAN / GTIN 4018754049530
Gyártó száma 78600006
L-szám L60010 3316

Leírás

Jellemző:

  • Átmérő az érintkezési mérethez: 4,0 mm
  • Belső átmérő: 5,6 mm
  • Hossz [mm]: 35 mm
  • No.: 1516 a 1506-os számhoz (4,0 mm-es MOLEX érintkezőhöz)
  • Külső átmérő: 6,0 mm
  • Súly: 1 g