Dugósín

Cikkszám: 850HL
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Konnektor elosztó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 850HL
EAN / GTIN 4000896037575
Gyártó száma 850HL
L-szám L60140 786

Leírás

Leírás:

  • Üres, 16 rögzítőkapcsokkal
  • Egyszerű telepítés: 2 lyuk, pl. falra szereléshez
  • A készülék méretéhez igazított rögzítőkapcsok
  • 850 aljzatok felszerelése
  • Hajtás: Négyzet alakú üreges 6,3 mm (1/4 hüvelyk)
  • Méretek / hosszúság: 430 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,08 kg.
  • Kézi működtetéshez