2 komponensű puha habbetét

Cikkszám: 163-292L
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Keményhab betét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 163-292L
EAN / GTIN 4000896186365
Gyártó száma 163-292L

Leírás

Leírás:

2 komponensű puha habszivacs betét, üres
a 163-292/8-hez
  • Németországban készült
  • Méretek / hosszúság: 342 mm x 172 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,05 kg.
  • Rendelési rendszer mérete: 1/3 (342 x 172 mm) / HAZET 165-L.

Megfelelő termékek

Tartozékok