Univerzális menetjavító szerszámkészlet

Cikkszám: 842AIG-1/4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Menetvágó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 842AIG-1/4
EAN / GTIN 4000896153428
Gyártó száma 842AIG-1/4
L-szám L60140 1571

Leírás

Leírás:

Alkalmazás:
Jobb és bal oldali menet (
metrikus és nem metrikus menettípusok)
  • 4–13 mm-es ( 5 / 12 / – 1 / 2 / 2) és 5–12 mm-es ( 13 / 64 / 1 / ″) belső menetek esetén
  • 1 menetes vágók
  • 2 belső menetvágó
  • Védőhüvelyek alumínium menetekhez
  • Egyszerű és gyors beállítás a megfelelő recézett csavarral
  • Alumínium szálakhoz is
  • Nettó tömeg (kg): 0,34 kg.
  • Eszközök száma: 4