• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Juego de herramientas universales de reparación de roscas

Número de artículo: 842AIG-1/4
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
Tipo de producto Máquina roscadora

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 842AIG-1/4
EAN / GTIN 4000896153428
Número del fabricante 842AIG-1/4
Número L L60140 1571

Descripción

Descripción:

Aplicación:
Para el repaso de roscas a la derecha e izquierda
(tipos de roscas métricas y no métricas)
  • Para roscas exteriores 4–13 mm (512″ – 12″) y roscas interiores 5–12 mm (1364″ – 12″)
  • 1 roscadora exterior
  • 2 roscadoras interiores
  • Fundas de protección para roscas de aluminio
  • Ajuste sencillo y rápido mediante el correspondiente tornillo moleteado
  • También para roscas de aluminio
  • Peso neto (kg): 0.34 kg
  • Número de herramientas: 4