Törtcsavar kihúzó

Cikkszám: 285.6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Lehúzó szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 285.6
EAN / GTIN 3148511650400
Gyártó száma 285.6
L-szám L60130 722

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Ezekkel a spirál alakú kivonókkal a kivonás a 285.F speciális fúróval történő előfúrás után lehetséges.

Jellemző:

  • d [mm]: 8 - 11
  • d1 [mm]: 4,5 - 5,3
  • d2 [mm]: 4,5
  • L [mm]: 65
  • Fúró: 285.F3
  • [kg]: 0,015