M8-M10 5/16-3/8″mm csavarhúzó

Cikkszám: 71050002
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Lehúzó szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 71050002
EAN / GTIN 4018754286621
Gyártó száma 71050002
L-szám L60010 6318

Leírás

Leírás:

  • Eltávolító eszköz a sérült csavarok vagy menetes csavarok eltávolításához
  • Hatszögletű hajtással
  • Lyukasztással és kettős vágóéllel
  • Jobb és bal oldali menetekhez alkalmas

Jellemző:

  • megfelelő csavarfúró: 4,8 mm 3/16″
  • csavarokhoz: 5/16-3/8″ M8-M10 mm
  • Külső hatlapos [inch]: 3/8
  • Külső hatszöghajtás: 9,5
  • Gr.: 2
  • Hossz [mm]: 67 mm
  • Súly: 16 g