Fúró átmérője 5,5 mm

Cikkszám: 285.F3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 285.F3
EAN / GTIN 3148511652107
Gyártó száma 285.F3
L-szám L60130 711

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Ezekkel a vésőkkel megfelelő furatot lehet fúrni a 285-ös kúpos csavar- és Nyomatékcsavarhúzó 1/4″ 0,4-4 Nmhoz.

Jellemző:

  • d [mm]: 5.5
  • L [mm]: 67
  • Húzó [mm]: 285.6
  • Felhasználható: 285.6
  • [kg]: 0.010