Csavarkihajtó széles barázdákkal 3

Cikkszám: 082862 3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
248 darabszám azonnal szállítható

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 3
Előfúrási ⌀ 5 mm
Csavarhoz/tőcsavarhoz M8
Alkalmazható Alumínium; Sárgaréz; INOX
Termék fajtája Csavarkihajtó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 082862 3
EAN / GTIN 4018754191932
Gyártó száma 71010003

Leírás

Kivitel:

Szívós króm-vanádium acélból. A barázdák éles élei belekapaszkodnak a megfúrt csavarba és kihajtják azt. Négyszöggel a hajtóvassal és ehhez hasonlókkal történő meghajtáshoz.

Felhasználás:

Alkalmas alumíniumhoz, sárgarézhez, INOX-hoz.
Beszakadt csavarok kihajtásához jobbos menettel (furat előfúrási ⌀ a táblázat szerint; a csavarkihajtót balra forgassa).

Alkalmazható:

Aluhoz, sárgarézhez, INOX-hoz.

Figyelem:

UNC és UNF menet külön ajánlatkérésre szállítható.
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
    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz