Csavarcsavar-kihúzó

Cikkszám: 844-6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Lehúzó szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 844-6
EAN / GTIN 4000896035823
Gyártó száma 844-6
L-szám L60140 2275

Leírás

Leírás:

  • Menetes csavarok és menetes csapok jobb vagy bal oldali menettel történő beszereléséhez és eltávolításához
  • Belső négyszöghajtás 12,5 =1/2mm vagy
    21 mm-es külső hatszög
  • Felület: Krómozott, polírozott
  • Németországban készült
  • Hajtás: Négyzet alakú üreges 12,5 mm (1/2 hüvelyk)
  • Méretek / hosszúság: 65 mm
  • Átmérő: 23 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,14 kg.