Megfogó rugalmas fesztávolság 29 mm 460 mm

Cikkszám: 826.1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Karmos felvevő szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 826.1
EAN / GTIN 3148512061502
Gyártó száma 826.1
L-szám L60130 1467

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Átmérő max. fesztávolság: 29 mm
  • Hossz: 460 mm

Jellemző:

  • L [mm]:460
  • [g]: 20