Forrasztó ón szívó szivattyúhegy 3,2mm 190mm

Cikkszám: 839A
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Hegy

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 839A
EAN / GTIN 3148512069010
Gyártó száma 839A
L-szám L60130 1941

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Kettős tömítés: az egyik szennyeződéstaszító, így a másik tökéletesen tömíthet.

Jellemző:

  • L [mm]: 190
  • [g]: 75