Keverőszár 100X600 mm

Cikkszám: 087232 100X600
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
57 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

100 mm
Hossz 600 mm
Festék piros
Felhasználási terület max. 20 kg - fúrótokmányban való befogáshoz
Hatszög profil csatlakozó 10 mm
Termék fajtája Keverőszár

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 087232 100X600
EAN / GTIN 4013307349181
Gyártó száma 304999001-329

Leírás

Kivitel:

Keverőszár festékhez és vakolathoz. Keverőszár hatszög profillal, fúrótokmányba való befogáshoz.
Max. 20 kg, 10 mm hatszöggel.