Miscelatore tondo 100X600 mm

Codice art.: 087232 100X600
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
22 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

100 mm
Lunghezza 600 mm
Colore rosso
Campo d’impiego fino a 20 kg, per il serraggio nel mandrino
Attacco profilo esagonale 10 mm
Tipo di prodotto Miscelatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 087232 100X600
EAN / GTIN 4013307349181
Codice del produttore 304999001-329

Descrizione

Esecuzione:

Miscelatore tondo per vernici e intonaci. Miscelatore con profilo esagonale per serraggio in mandrino.
Fino a 20 kg, esagono da 10 mm.