{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges tartóerő | 19 N | |
⌀ | 19 mm | |
Rögzítőfurat ⌀ | 4,8 mm | |
Magasság | 12,7 mm | |
Mágnesmag anyaga | AlNiCo | |
Maximális hőállóság | 550 °C | |
Termék fajtája | Gombmágnes |
Cikkszám | 085946 19 | |
EAN / GTIN | 4045197372895 |