{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Mérési jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv | |
Maximális ⌀, íves | 600 mm | |
Maximális hossz, sík | 2 000 mm | |
Minimális anyag falvastagság, sík | 70 mm | |
Minimális anyag falvastagság, íves | 100 mm | |
Méret A | 368 mm | |
Méret B | 477 mm | |
Méret C | 233 mm | |
Méret D | 227 mm | |
Méret E | 195 mm | |
Méret F | 493 mm | |
Méret G | 80 mm | |
Maximális sík terhelés | 2 000 kg | |
Maximális íves terhelés | 800 kg | |
Súly | 157 kg | |
Termék fajtája | Mágneses teheremelő |
Cikkszám | 085995 2000 | |
Gyártó száma | UL2000+ |