Lapos rögzítőmágnes készlet, 2 darabos menetes persellyel lapos E857/2 mm

Cikkszám: 085973 E857/2
Kedvezmény
30,90 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. máj. 26.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
47 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges tartóerő 85 N
Magasság menettel 6 mm
Mágnesmag anyaga Neodímium
Menet M4
Termék fajtája Lapos rögzítőmágnes

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 085973 E857/2
EAN / GTIN 5012095619338

Leírás

Kivitel:

  • Árnyékolt lapos rögzítőmágnes a kemény ferrites mágnesekhez képest 3-6-szoros tartóerővel.
  • Korrózióálló és felületvédelem a gumírozott felületnek köszönhetően.
  • A gumírozás növeli az oldalsó tartóerőket.
  • Neodímium mágnesmag.

Felhasználás:

Lakkozott felületeken nem hagy karcot és nem csúszik le.

Figyelem:

Becsavarozható kampót külső menettel lásd a 085921 sz.