Lapos rögzítőmágnes furattal 32 mm

Cikkszám: 085932 32
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 118 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges tartóerő 310 N
32 mm
Furat ⌀ 5,5 mm
Magasság 7 mm
Mágnesmag anyaga Neodímium
Maximális hőállóság 80 °C
Termék fajtája Lapos rögzítőmágnes

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 085932 32
EAN / GTIN 5012095608509
Gyártó száma E1003

Leírás

Kivitel:

  • Hőálló maximum 80 °C-ig.
  • Horganyzott felület, neodímium mágnesmag.
  • Árnyékolt lapos rögzítő mágnes a kemény ferrites mágnesekhez képest 3 – 6-szoros tapadóerővel.

Felhasználás:

Befogáshoz, szereléshez, beépítéshez, csavarrögzítéssel.
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
    ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz