{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges tartóerő | 75 N | |
⌀ | 16 mm | |
Furat ⌀ | 3,5 mm | |
Magasság | 4,5 mm | |
Mágnesmag anyaga | Neodímium | |
Maximális hőállóság | 80 °C | |
Termék fajtája | Lapos rögzítőmágnes |
Cikkszám | 085932 16 | |
EAN / GTIN | 5012095608479 | |
Gyártó száma | E1000 |