TORCH LITE 400 - Fáklya

Cikkszám: 03.5154
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Zseblámpa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 03.5154
EAN / GTIN 5708997351543
Gyártó száma 03.5154
L-szám L01030 90

Leírás

Leírás:

400 lumenes újratölthető LED-es zseblámpa csuklópánttal és fókusz funkcióval. Az újratölthető TORCH LITE 400 egy kiváló minőségű LED-es zseblámpa zseblámpa univerzális felhasználásra, nagyon versenyképes áron. A LED-es zseblámpát minden olyan professzionális felhasználó számára tervezték, akinek újratölthető és erős zseblámpára van szüksége mindenféle munkafeladathoz. A zseblámpa zseblámpa akár 400 lumen fényerőt is biztosít, a fénykibocsátás pedig eléri a 120 m-t. A fókusz funkció segítségével 10° és 60° között változtathatja a fénysugár szögét, a koncentrált és fókuszált fénysugár szögétől a nagy távolsági fényig. A ház nagyon tartós, a kialakítás pedig ergonomikus és biztonságos fogást biztosít. A TORCH LITE 400 praktikus csuklópánttal is szállítják, hogy a zseblámpa extra biztonságban legyen egész nap. A TORCH LITE 400 az ANSI/NEMA FL1 szabvány szerint tesztelt. // A TORCH LITE 400 formatervezése egyedi, és uniós formatervezési szabadalom védi.

Jellemző:

  • Akkumulátor: Lítium-ion
  • Az akkumulátor feszültsége: 3,7 V
  • Az akkumulátor kapacitása: 2600 mAh
  • Energiafogyasztás, max.: 4.5 W
  • Energiaforrás: Akkumulátoros tápegység
  • Fényáram: 400 lm
  • Fényerősség, lux@0.5 m: 800 - 15000
  • Fényforrás: CREE
  • Kábel: 1m USB - mini DC
  • Sugár szöge: 10° a címre 60°
  • Sugár távolság: 120 m
  • Színhőmérséklet (CCT): 6000 K
  • Színvisszaadási index (CRI): Ra > 65
  • Töltési feszültség DC: 5 V
  • Töltési idő: 2.5 h
  • Ütésvédelem: IK 07
  • Üzemi hőmérséklet: -10 °C a címre +40 °C
  • Védelmi osztály: IP 54
2

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok