LED-es tollfény ∙ vezeték nélküli

Cikkszám: 1979W-11
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Zseblámpa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1979W-11
EAN / GTIN 4000896235230
Gyártó száma 1979W-11
L-szám L60140 4898

Leírás

Leírás:

  • Vezeték nélküli töltés
  • Hatékony és kényelmes töltési funkció a lámpa optimális önpozicionálásának köszönhetően
  • Kis méreKarosszéria szintező, kompakt LED-lámpa nagy fénykibocsátással
  • Fokozatmentesen szabályozható – optimális fénybeállítás
  • Egyszerű és gyors diagnózis a fő fény (terület megvilágítás) vagy a felső fény (spot megvilágítás), többek között, a párbeszéd elfogadását
  • Nem hiányozhat egyetlen kézitáskából sem
  • A töltés a lámpa felhordása után azonnal megkezdődik
  • 2-komponensű műanyag ház gumírozott felülettel
  • Akkumulátor állapota és töltöttségi szint jelző
  • Kapcsolja be/ki, valamint váltson a felső és a fő lámpa között a főgombbal
  • 1979WP-1 vagy 1979WP-2 vezeték nélküli töltőpad szükséges
  • Akkumulátor kapacitása: 1050 mAh
  • Húzza ki a rögzítőkapcsot
  • Akkumulátortöltés-jelző
  • Felső fény időtartam: 4 h.
  • Fényáram felső fény: 120 lm
  • Erős integrált rögzítő mágnesek a ház hátulján
  • Tápegység: Vezeték nélküli töltés
  • LED TECHNOLÓGIA: COB / SMD
  • Fényáram 100%: 200 lm
  • Megvilágítási idő 100%: 2,5 h..
  • Töltési idő: 2,5 óra
  • Védelmi fokozat (IP): IP65
  • Védelmi fokozat (IK): IK09
  • Méretek / hosszúság: 180 mm x 25 mm x 18 mm

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok