IR HL450PL250 Akkumulátoros munkalámpa-készlet

Cikkszám: 4933492104
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Akku töltőkészülékkel

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4933492104
EAN / GTIN 4058546414719
Gyártó száma 4933492104
L-szám L00800 3873

Leírás

Jellemző:

  • Mellékelt akkumulátor: újratölthető
  • Technológia: TRUEVIEW™
  • Kiszerelt: TRUEVIEW™
  • Tartozék: Blisterben
  • Súly akkumulátorral [EPTA] [kg]: 0,119
  • Töltő tartozék: USB kábel