Leírás:
Újratölthető 300 lumenes ceruza zseblámpa boost üzemmóddal. A FLASH PEN R nagyon masszív és rendkívüli magas minőségű, a professzionális felhasználók számára készült. A jelentősen javított fénykibocsátással, a kompakt kialakítással és a még több funkcionalitással a zseblámpa igazi segítőtárs a munkanap során. A zseblámpa mágneses be-/kikapcsolóval rendelkezik, boost üzemmóddal, amely lehetővé teszi a fénykibocsátás növelését 150-ről 300 lumenre. Tartsa lenyomva a be-/kikapcsolót két másodpercig a boost mód aktiválásához. A zseblámpa 60 másodperc elteltével automatikusan NORMÁL üzemmódba kapcsol. A fókusz funkció segítségével 10° és 60° között változtathatja a fénysugár szögét, a koncentrált és fókuszált fénysugár szögétől a távolsági fényig. A fénykibocsátás akár 100 m-t is elérheti. Klippel szállítva, és úgy tervezték, hogy mindig a mellzsebben legyen, kéznél. A ház eloxált alumíniumból készült a nagy tartósság és az ergonomikus és biztonságos fogás érdekében. Vízálló, IP54. A SCANGRIP zseblámpákat az ANSI/NEMA FL1 szabvány szerint tesztelték.
Jellemző:
- Akkumulátor: Lítium-ion
- Az akkumulátor feszültsége: 3,7 V
- Az akkumulátor kapacitása: 1100 mAh
- Energiaforrás: Akkumulátoros tápegység
- Fényáram: 100 lm - 300 lm
- Fényerősség, lux@0.5 m: 600 - 10000
- Fényforrás: CREE
- Kábel: 1 m USB
- Sugár szöge: 10° a címre 60°
- Sugár távolság: 100 m
- Színhőmérséklet (CCT): 6000 K
- Színvisszaadási index (CRI): Ra > 65
- Töltési feszültség DC: 5 V
- Töltési idő: 3 h
- Ütésvédelem: IK 07
- Üzemi hőmérséklet: -10 °C a címre +60 °C
- Védelmi osztály: IP 54
2