Leírás:
Stabil, újratölthető és nagy teljesítményű 600 lumenes zseblámpa boost üzemmóddal. A FLASH 600 R nagyon masszív és rendkívül magas minőségű, professzionális felhasználók számára készült. A jelentősen javított fénykibocsátással, a kompakt kialakítással és a még több funkcionalitással a zseblámpa igazi segítőtárs a munkanap során. A zseblámpa mágneses be-/kikapcsolóval rendelkezik, boost üzemmóddal, amely lehetővé teszi a fénykibocsátás 300-ról 600 lumenre történő növelését. Tartsa lenyomva a be-/kikapcsolót két másodpercig a boost üzemmód aktiválásához. A zseblámpa 60 másodperc elteltével automatikusan NORMÁL üzemmódba kapcsol. A fókusz funkció segítségével 10° és 70° között változtathatja a fénysugár szögét, a koncentrált és fókuszált fénysugár szögétől a távolsági fényig. A fénykibocsátás akár 150 m-t is elérhet. A FLASH 600 R praktikus csíptethető tokkal és szilikon csuklópánttal kerül szállításra, hogy a munkaidő alatt is magával vihesse. A ház eloxált alumíniumból készült a nagy tartósság és az ergonomikus és biztonságos fogás érdekében. Vízálló, IP54. A SCANGRIP zseblámpákat az ANSI/NEMA FL1 szabvány szerint tesztelték.
Jellemző:
- Akkumulátor: Lítium-ion
- Az akkumulátor feszültsége: 3,7 V
- Az akkumulátor kapacitása: 2600 mAh
- Energiaforrás: Akkumulátoros tápegység
- Fényáram: 300 lm - 600 lm
- Fényerősség, lux@0.5 m: 1000 - 20000
- Fényforrás: CREE
- Kábel: 1 m USB - mini DC
- Sugár szöge: 10° a címre 70°
- Sugár távolság: 150 m
- Színhőmérséklet (CCT): 6000 K
- Színvisszaadási index (CRI): Ra > 65
- Töltési feszültség DC: 5 V
- Töltési idő: 4 h
- Ütésvédelem: IK 07
- Üzemi hőmérséklet: -10 °C a címre +40 °C
- Védelmi osztály: IP 54
2