M18PAL-0 AKKUMULÁTOR LÁMPA

Cikkszám: 4933464105
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Munkalámpa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4933464105
EAN / GTIN 4058546220501
Gyártó száma 4933464105
L-szám L00800 246

Leírás

Leírás:

  • TRUEVIEW™ - rendkívül hatékony világítási megoldás 1500 lumen fényerővel és akár 20 órás üzemidővel, 500 W-os halogén helyettesítésére
  • Változatos a funkcionális kialakításnak köszönhetően, beépített mágnesekkel és rögzítővel
  • Az ütésálló lámpaüveg akár 2 méterről történő leejtést is kibír, 7 m-es magasságból
  • Kompakt kialakítás - ideális mobil használatra
  • Por- és fröccsenő vízzel szemben ellenálló (IP 54 védelmi osztály)
  • Integrált fogantyú, amely a színpadhoz való hordozáshoz vagy kikötéshez készült
  • Az alacsony töltöttségre figyelmeztető jelzés - a lámpa villogni kezd
  • 100%-ban rendszerkompatibilis a MILWAUKEE®-M18™ termékcsaláddal

Jellemző:

  • Mellékelt akkumulátor: Nincs mellékelt akkumulátor
  • Akkumulátor: Li-ion
  • Akkumulátor kapacitása [Ah]: Nem tartalmaz akkumulátort
  • Akkurendszer: M18
  • Akkuk/akkumulátorok száma: 0
  • Akkuk/akkumulátorok típusa: Li-ion
  • Technológia szerint: TRUEVIEW™
  • Kiszerelés: dobozban
  • Súly akkumulátorral [EPTA] [kg]: 2. 2 (M18 B5)
  • Súly az akkumulátorral együtt: 2,1
  • Töltő tartozék: Nincs benne töltő
  • Tartó tartozék: Nem
  • Termékváltozat: M18 PAL-0
  • Feszültség [V]: 18

Megfelelő termékek

Tartozékok