IRPL250 AKKUMULÁTOROS MUNKALÁMPA

Cikkszám: 4933478705
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Munkalámpa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4933478705
EAN / GTIN 4058546348984
Gyártó száma 4933478705
L-szám L00800 2221

Leírás

Leírás:

  • TRUEVIEW™ - nagy hatékonyságú világítási megoldás 250 lumenes fényerővel és akár 100 m hatótávolsággal
  • Porálló és ideiglenes víz alá merülés ellen 2 m-ig védett (védelmi osztály IP 67)
  • A lézermutató biztosítja a a munkaterületi kommunikációhoz szükséges pontosságot
  • Védett harapási zóna
  • Két üzemmód a fényerő és az üzemidő optimalizálásához
  • Kényelmesen töltheti a MILWAUKEE® Rechargeable™ belső akkumulátort a mikro- USB kábellel USB áramforrásról vagy fali konnektorból (a tápcsatlakozó nem tartozék)
  • A lámpa villogva jelzi az akkumulátor alacsony töltöttségét
  • Az optimális rögzítéshez állítható/levehető klipsz
  • Rugalmas, fonott micro USB kábel fém dugókkal
  • USB kábel tartozék

Jellemző:

  • Akku tartozék: Újratölthető
  • Akku: Li-ion
  • Akuk száma/újratölthető: 1
  • Akuk típusa/újratölthető: Li-ion
  • Technológia típusa: TRUEVIEW
  • Technológia szerint: TRUEVIEW™
  • Kiszerelés: Blisterben
  • Súly akkumulátorral [EPTA] [kg]: 0,06 (akkumulátorral együtt)
  • Súly akkumulátorral együtt: 0,06
  • Töltő tartozék: USB-kábel
  • Tartozék: USB-kábel
  • Bölcső tartozék: Igen
  • Termékváltozat: IR PL250
  • Feszültség [V]: 4