FLEX WEAR rugalmas munkalámpa

Cikkszám: 03.5810
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Felszerelhető lámpa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 03.5810
EAN / GTIN 5708997358108
Gyártó száma 03.5810
L-szám L01030 137

Leírás

Leírás:

  • A FLEX WEAR az a nélkülözhetetlen kis társ, amelyet bárhová magaddal vihetsz
  • Amikor az építkezésen sötét van, egyszerre két célt is elérsz: A biztonság fokozódik, mivel Ön jól láthatóan mozoghat, a munkakomfort pedig javul, mivel a fény pontosan megvilágítja, hogy hol van és hol dolgozik
  • A FLEX WEAR munkalámpa kis mérete ellenére akár 150 lumen fényerőt is biztosít
  • A fényerő 2 fokozatban állítható a feladattól függően, 50% vagy 100%
  • A FLEX WEAR a főfény mellett egy 100 lumenes spotlámpával is rendelkezik
  • A FLEX WEAR kialakítása nagyon sima, elegáns és kompakt, lekerekített élekkel és igazán könnyű, mindössze 42 g
  • A FLEX WEAR egy 100%-ban rugalmas, számos felhasználási lehetőséget kínáló munkalámpa
  • A FLEX WEAR-t pontosan ott használhatja, ahol szeretné: a mell- vagy nadrágzsebében a beépített klipsz segítségével, a sapkáján a speciális rögzítőeszközzel vagy fejlámpaként a fejpántján a 03-as cikkszámú FLEX WEAR KIT segítségével. 5811
  • A FLEX WEAR zseblámpaként is használható ellenőrzésekhez, vagy a beépített mágnessel elhelyezve és rögzítve megvilágíthatja a munkaterületet.

Jellemző:

  • Az akkumulátor feszültsége: 3,7 V
  • Az akkumulátor kapacitása: 800 mAh
  • Energiafogyasztás, max.: 1.5 W
  • Fényáram: 75 lm - 150 lm
  • Fényerősség, lux@0.5 m: 100 - 200
  • Működési idő legfeljebb: 4 h
  • Sugár szöge: 110°
  • Színhőmérséklet (CCT): 6000 K
  • Színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
  • Töltési idő: 2.5 h
  • Ütésvédelem: IK 07
  • Üzemi hőmérséklet: -10 °C a címre +40 °C
  • Védelmi osztály: IP 20
2